Eriks
GLATTOL

GLATTOL Graisse spéciale pour l'industrie électrique 4103 982 1kg

  • ERIKS:14945190
Image 1
Graisses spéciales pour l’industrie électrique
Les graisses Glattol 4103 sont élaborées à partir de liquide synthétique présentant une stabilité excellente à l’oxydation, un très bon pouvoir de protection contre la corrosion et un comportement à basse température remarquable.


Caractéristiques
-résistance à l’oxydation élevée
-bonne stabilité mécanique
-bonne protection contre la corrosion
-comportement à basse température extrêmement favorable
-biodégradable
Ajouter à la liste

94.50 CHF/ Unitéhors TVA

102.15 CHFTVA incluse

228 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C
Point de goutte
190 °C
Agent épaississant
Lithium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
310-340
Viscosité
11 mm²/s