15.15 CHF/ Kilogrammehors TVA
16.38 CHFTVA incluse
Vendu par: 180Commande minimum: 180
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GLATTOL |
Contenu | 180 kg |
Emballage | Fût |
Plage de température | de -50 jusqu'à 100 °C |
Point de goutte | 145 °C |
Agent épaississant | Calcium |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité | 14 mm²/s |