Eriks
GLATTOL

GLATTOL Fluide caloporteur synthétique Glattol 3603 SH 223l

  • ERIKS:14897055
Image 1
Fluide caloporteur synthétique, organique
Glattol 3603 SH est un fluide caloporteur synthétique, organique à base d’isomère de dibenzyltoluène pour une utilisation en phase liquide dans les systèmes de transfert de chaleur avec circulation forcée. Le domaine d’ébullition du produit à pression atmosphérique est supérieur à la limite d’utilisation.

Caractéristiques
-très bonne stabilité à l’oxydation et thermique
-basse tension de vapeur
-comportement non corrosif envers les métaux utilisés
-compatible avec les joints en graphite pur, le PTFE et les élastomères fluorés
-faible tendance à la formation de boue, très bonnes propriétés détergentes
Ajouter à la liste

17.25 CHF/ Kilogrammehors TVA

18.65 CHFTVA incluse

Vendu par: 214Commande minimum: 214

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Emballage
Fût
Contenu
223 l
Viscosité
16.5 mm²/s
Densité à 15°C
-1.048 kg/m²
Pour point
-34 °C
Point d'inflammation
200 °C