Eriks
GF

GF Vanne à papillon Série: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Double excentration Réducteur PN10 Type entre-brides DN50

  • ERIKS:12451522
Image 1
Ajouter à la liste

890.95 CHF/ Unitéhors TVA

963.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
567
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
PVC-C
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
45 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PVC-C
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4000
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C