1'501.84 CHF/ Unitéhors TVA
1'623.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 567 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Double excentration |
Matériau du boîtier | PVC-C |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 72 mm |
Type de commande | Réducteur quart de tour |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | PVC-C |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4000 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |