Eriks
GF

GF Vanne à papillon Série: 567 PP/PP/EPDM Double excentration Réducteur PN8 Type entre-brides DN250

  • ERIKS:12086564
Image 1
Ajouter à la liste

4'420.14 CHF/ Unitéhors TVA

4'778.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
567
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN8
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
113 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PP
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4000
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C