Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 627 PVC-U FKM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 20mm DN15

  • ERIKS:12554418
Image 1
Ajouter à la liste

486.20 CHF/ Unitéhors TVA

525.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
627
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
FPM (FKM)
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
130 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C