Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 25mm DN20

  • ERIKS:12589771
Image 1
Ajouter à la liste

131.43 CHF/ Unitéhors TVA

142.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
515
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
144 mm
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C