Eriks
GF

GF Vanne à membrane Série: 514 PP NBR PN10 Manchon plastique à souder 63mm DN50

  • ERIKS:12725366
Image 1
Ajouter à la liste

429.72 CHF/ Unitéhors TVA

464.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
514
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
NBR
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
266 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C