409.63 CHF/ Unitéhors TVA
442.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 514 |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PP |
Matière de la membrane | EPDM |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Diamètre nominale | DN25 |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 166 mm |
Commande manuelle | Volant |
Matière du chapeau | PPG |
Matière de l'actionneur | PP |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |