Eriks
GF

GF Tube Série: 481 PVDF Blanc PN16 Longueur: 5m 20mmx1.9mm

  • ERIKS:12325983
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
481
Matériau
PVDF
Diamètre extérieur tube
20 mm
Épaisseur de paroi
1.9 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression produit
PN16
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
140 °C
Couleur du tube
Blanc
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.18