Eriks
GF

GF Tube Série: 480 PVDF Blanc PN10 Longueur: 5m 125mmx3.9mm

  • ERIKS:11242919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

461.90 CHF/ Unitéhors TVA

499.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
480
Matériau
PVDF
Diamètre extérieur tube
125 mm
Épaisseur de paroi
3.9 mm
Classe de pression
PN10
Classe de pression produit
PN10/16
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
140 °C
Couleur du tube
Blanc
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.18