15.42 CHF/ Mètrehors TVA
16.67 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
20 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 480 |
Matériau | PP-H |
Diamètre extérieur tube | 63 mm |
Épaisseur de paroi | 3.6 mm |
Classe de pression | SDR 17.6 |
Classe de pression produit | SDR 17.6 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 95 °C |
Couleur du tube | Crème |
Rugosité du paroi | 0.02 mm |
Coefficient de dilatation | 0.15 |