27.45 CHF/ Unitéhors TVA
29.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 480 |
Matériau | PP-H |
Diamètre extérieur tube | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 2.3 mm |
Classe de pression | SDR 11 |
Classe de pression produit | SDR 11 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 95 °C |
Couleur du tube | Crème |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.02 mm |
Coefficient de dilatation | 0.15 |