Eriks
GF

GF Tube Série: 480 PP-H Crème SDR 11 Longueur: 5m 180mmx16.4mm

  • ERIKS:10048260
Image 1
Ajouter à la liste

162.79 CHF/ Unitéhors TVA

175.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
480
Matériau
PP-H
Diamètre extérieur tube
180 mm
Épaisseur de paroi
16.4 mm
Classe de pression
SDR 11
Classe de pression produit
SDR 11
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Couleur du tube
Crème
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.15