10.00 CHF/ Mètrehors TVA
10.81 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 017 |
Matériau | PVC-C |
Diamètre extérieur tube | 20 mm |
Épaisseur de paroi | 2.3 mm |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression produit | PN10/16 |
Longueur | 5 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 95 °C |
Couleur du tube | Gris |
Sur bobine | Non |
Rugosité du paroi | 0.02 mm |
Coefficient de dilatation | 0.07 |