Eriks
GF

GF Tube Série: 017 PVC-C Gris PN16 Longueur: 5m 160mmx11.9mm

  • ERIKS:12606446
Image 1
Ajouter à la liste

485.70 CHF/ Mètrehors TVA

525.04 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
017
Matériau
PVC-C
Diamètre extérieur tube
160 mm
Épaisseur de paroi
11.9 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression produit
PN10/16
Longueur
5 m
Diffusion étanche
Non
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Couleur du tube
Gris
Sur bobine
Non
Rugosité du paroi
0.02 mm
Coefficient de dilatation
0.07