Eriks
GF

GF Selle de branchement à souder Série: 135 PE 100 Dispositif de serrage PN16 Electrosoudable 110mmx110mm

  • ERIKS:11958651
Image 1
Ajouter à la liste

477.64 CHF/ Unitéhors TVA

516.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
135
Forme
Collier à percer les tube
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Soudure électrique
Classe de pression
PN16
Nombre d'échelle
2
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Dispositif de serrage
Oui
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Avec fraise
Non
Non foré
Non