Eriks
GF

GF Selle de branchement à souder Série: 131 PE 100 Avec fraise PN16 Electrosoudable 63mmx160mm

  • ERIKS:11446503
Image 1
Ajouter à la liste

239.59 CHF/ Unitéhors TVA

259.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
131
Forme
Collier à percer les tube
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Soudure électrique
Classe de pression
PN16
Nombre d'échelle
2
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C
Avec fraise
Oui
Non foré
Non