Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 547 PP-H/PTFE/EPDM PN10 20mm DN15

  • ERIKS:12450570
Image 1
Ajouter à la liste

116.00 CHF/ Unitéhors TVA

125.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
547
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Classe de pression
PN10
Longueur totale
146 mm
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM