Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PVDF/PTFE Levier Eempt de silicone PN16 Embout en plastique à souder 32mm DN25

  • ERIKS:12629871
Image 1
Ajouter à la liste

345.40 CHF/ Unitéhors TVA

373.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
119 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Eempt de silicone
Oui