Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Levier PN16 Embout en plastique à souder 40mm DN32

  • ERIKS:11933220
Image 1
Ajouter à la liste

390.20 CHF/ Unitéhors TVA

421.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
180 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)