Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Levier PN16 Embout à coller 16mm DN10

  • ERIKS:14950385
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN10
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
120 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)