Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Levier PN16 Bride 50mm DN40 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:11255023
Image 1
Ajouter à la liste

257.50 CHF/ Unitéhors TVA

278.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
200 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM