Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Levier avec verrouillage PN16 Manchon à coller 32mm DN25

  • ERIKS:14950255
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
123 mm
Commande manuelle
Levier avec verrouillage
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM