Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PVC-C/PTFE/EPDM Levier PN10 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12450544
Image 1
Ajouter à la liste

140.60 CHF/ Unitéhors TVA

151.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
546
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-C
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
110 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
PVC-C
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM