Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Levier Eempt de silicone PN10 Embout en plastique à souder longue 25mm DN20

  • ERIKS:11308623
Image 1
Ajouter à la liste

161.30 CHF/ Unitéhors TVA

174.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Embout en plastique à souder longue
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
150 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Eempt de silicone
Oui