133.39 CHF/ Unitéhors TVA
144.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 546 |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | PP-H/PE |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder longue |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 193 mm |
Matière de la sphère | PP-H |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |