Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 322 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) PN10 Manchon à coller 10mm DN06

  • ERIKS:10055640
Image 1
Ajouter à la liste

115.00 CHF/ Unitéhors TVA

124.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
322
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN06
Raccord diamètre extérieur
10 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
52 mm
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)