Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 230 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet PN10 Manchon à coller 32mm DN25

  • ERIKS:12688202
Image 1
Ajouter à la liste

1'039.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'123.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
230
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
123 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)