Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 543 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage en L Levier Horizontal Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12563369
Image 1
Ajouter à la liste

384.60 CHF/ Unitéhors TVA

415.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
543
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
Horizontal
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)