Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 543 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage en T Levier Eempt de silicone Horizontal Manchon à coller 40mm DN32

  • ERIKS:12583661
Image 1
Ajouter à la liste

306.12 CHF/ Unitéhors TVA

330.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
543
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
Horizontal
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en T
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Eempt de silicone
Oui