306.12 CHF/ Unitéhors TVA
330.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 543 |
Forme de construction | 3-voies |
Construction du corps | Horizontal |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en L |
Matière de la sphère | PVC-U |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |