Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 543 PVC-U/PTFE/EPDM Passage en L Levier Vertical Embout à coller 25mm DN20

  • ERIKS:11618739
Image 1
Ajouter à la liste

158.83 CHF/ Unitéhors TVA

171.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
543
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
Vertical
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Embout à coller
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM