Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 543 PVC-U/PE/PTFE/EPDM Passage en L Levier Horizontal Embout en plastique à souder longue 63mm DN50

  • ERIKS:12303878
Image 1
Ajouter à la liste

424.88 CHF/ Unitéhors TVA

459.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
543
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
Horizontal
Matériau du boîtier
PVC-U/PE
Diamètre nominale
DN50
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder longue
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM