Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 286 PP/PTFE/EPDM Passage en L à commande pneumatique Horizontal Manchon plastique à souder 63mm DN50

  • ERIKS:12184511
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
286
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
Horizontal
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN50
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Commande
à commande pneumatique
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
PP
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM