Eriks
GF

GF Réduction simple PVC-U 200-125 721.900.325

  • ERIKS:12451452
Image 1
Ajouter à la liste

183.83 CHF/ Unitéhors TVA

198.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Anneau de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
200 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
125 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C