Eriks
GF

GF Réduction PVDF PN10 63mm x 2" 735.914.211

  • ERIKS:10047182
Image 1
Ajouter à la liste

124.10 CHF/ Unitéhors TVA

134.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
914
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Filetage intérieur (NPT)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C