102.30 CHF/ Unitéhors TVA
110.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 914 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur nominale 2 | 1.1/2" |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Raccord 2 | Filetage intérieur (NPT) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 140 °C |