Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur nominale 2 | 1.1/2" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Raccord 2 matériel | Laiton |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |