Eriks
GF

GF Réduction PVC-U 90 x NPT3" 721.914.213

  • ERIKS:11327582
Image 1
Ajouter à la liste

108.50 CHF/ Unitéhors TVA

117.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
914
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Largeur nominale 2
3"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Filetage intérieur (NPT)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C