Eriks
GF

GF Réduction PVC-U 110 x NPT4" 721.914.214

  • ERIKS:11063286
Image 1
Ajouter à la liste

141.13 CHF/ Unitéhors TVA

152.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
914
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Largeur nominale 2
4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Filetage intérieur (NPT)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C