

13.30 CHF/ Unitéhors TVA
14.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PVC-C |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur nominale 2 | 1/2" |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Raccord 2 matériel | PVC-U |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |