

14.40 CHF/ Unitéhors TVA
15.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur nominale 2 | 1/2" |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Filetage intérieur (BSPT) |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |