203.60 CHF/ Unitéhors TVA
220.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 208 |
Forme | En T de réduction |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 160 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | SDR 11 |
Angle du coude | 90 ° |
Raccord 2 matériel | PP-H |
Raccord 3 matériel | PP-H |