584.31 CHF/ Unitéhors TVA
631.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 201 |
Forme | En T de réduction |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 160 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 63 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder longue |
Classe de pression | SDR 11 |
Angle du coude | 90 ° |
Raccord 2 matériel | PE 100 |
Raccord 3 matériel | PE 100 |