106.18 CHF/ Unitéhors TVA
114.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 200 |
Forme | En T |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur nominale 2 | 2.1/2" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Angle du coude | 90 ° |
Raccord 2 matériel | PVC-U |
Raccord 3 matériel | PVC-U |