Eriks
GF

GF Réduction pièce en Té 90° Série: 200 PVC-U PN10 Manchon à coller 280mmx225mm

  • ERIKS:12451752
Image 1
Ajouter à la liste

1'745.75 CHF/ Unitéhors TVA

1'887.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
200
Forme
En T de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
280 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
225 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-U
Raccord 3 matériel
PVC-U
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C