622.20 CHF/ Unitéhors TVA
672.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 200 |
Forme | En T de réduction |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 200 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 160 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Angle du coude | 90 ° |
Raccord 2 matériel | PVC-U |
Raccord 3 matériel | PVC-U |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |