Eriks
GF

GF Réducteur de pression 586 PVC-U/EPDM 40 161.586.005

  • ERIKS:12660437
Image 1
Ajouter à la liste

440.30 CHF/ Unitéhors TVA

475.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
586
Modèle
Action directe
Raccord
Embout à coller
Diamètre nominale
DN32
Diamètre extérieur tube
40 mm
Classe de pression
PN10
Plage de pression réduite
de 0.5 jusqu'à 9 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Avec des accouplements
Oui
Avec manomètre
Non